Beli Elektrolit Tester di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Pocari Sweat Minuman Isotonik PET
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp129.900

    Pocari Sweat Minuman Isotonik PET
    atribut:
    • Packaging: PET
    • Variant: Original
  2. Hanna Instruments Alat Ukur Konduktifitas DiST 4
    Mulai

    Rp3.499.900

    Hanna Instruments Alat Ukur Konduktifitas DiST 4
    Deskripsi:
    HI98304 DiST 4 merupakan alat ukur konduktifitas cairan elektrolit tingkat tinggi yang dapat mengukur sampai dengan 20.00mS/cm membuatnya ideal untuk semua variasi aplikasi termasuk pada pengolahan air, tangki pemanas dan menara pendingin dengan air, dalam pertanian termasuk hidroponik, dan alat peruntukan lab lainnya. Ukuran alat ini sesuai ukuran saku untuk pengukuran di laboratorium dan di lapangan. Ukuran ini sangat ergonomis yaitu 0.7 inci dan sangat cocok di tangan anda. Alat ini dilengkapi dengan 2 tombol pengoperasian yaitu 1 untuk tombeol power On/Off dan tombol lainnya adalah untuk kalibrasi
    atribut:
    • Automatic Shut-off: 8 minutes, 60 minutes, or disabled
    • Battery Type/Life: CR2032 3V Li-Ion (1 pc.) / approximately 250 hours of continuous use
    • Dimensions (mm): 160x40x17 (6.3x1.6x0.7“)
    • EC Accuracy: +/-2% F.S.
    • EC Calibration: Automatic, one point at 12.88 mS/cm
    • EC Range (μS/cm): 0 to 20
    • EC Resolution (μS/cm): 0.01
    • EC/TDS Temperature Compensation (°C): Automatic from 0.0 to 50.0 (32.0 to 122.0 degree F)
    • Environment Temperature (°C): 0 to 50 (32 to 122 degree F); RH 100%
    • Ordering Information: HI98304 is supplied with protective cap, 12.88 mS/cm calibration solution sachet (4), CR2032 battery, instrument quality certificate and instructional manual.
Daftar Harga Elektrolit Tester Terbaru November 2026
Pocari Sweat Minuman Isotonik PETRp129.900
Hanna Instruments Alat Ukur Konduktifitas DiST 4Rp3.499.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)